Assort. mousse tvis phillips/plat Holex, Nombre d'outils: 6

Réf.: 953422 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×16

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×16
Largeur 200 mm
Profondeur 400 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 16
Nombre d'outils 6
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 953422 6
EAN / GTIN 2050002069756

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide 952001 réf. 953422: 1 pièce
Tournevis pour vis à fente WERA 662200 réf. 8; 10: 1 pièce de chaque
Tournevis pour Phillips WERA 668260 réf. 1S; 2S; 3: 1 pièce de chaque
Magnétiseur WERA 666451 réf. 1: 1 pièce