Jeu de tournevis, Nombre d'outils: 10

Réf.: 953370 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×24

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×24
Largeur 150 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 6
Profondeur en G 24
Nombre d'outils 10
Poids 0,704 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 953370 10
EAN / GTIN 2050002004153

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953370: 1 pièce
Tournevis pour vis à fente WERA 662200, réf. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 pièce de chaque
Tournevis pour Phillips WERA 668260 réf. 0; 1; 2; 3: 1 pièce de chaque