Jeu de tournevis pour Torx®, Nombre d'outils: 6

Réf.: 953154 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 6
Exécution Avec tournevis
Poids 0,327 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 953154 6
EAN / GTIN 2050002012127

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953154: 1 pièce
Tournevis PB SWISS TOOLS pour Torx® 625405 réf. TX8 ; TX9 ; TX10 ; TX15 ; TX20 ; TX25: 1 pièce de chaque