Jeu de clé mâle coudée pour Torx® et 6 pans, Nombre d'outils: 17

Réf.: 953145 17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 17
Exécution Avec tournevis
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 953145 17
EAN / GTIN 2050002069015
Manufacturer Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. <b>Couche supérieure anthracite,</b> la partie inférieure <b>contraste par sa couleur grise</b> pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 953145: 1 pièce
Clés mâles coudées PB SWISS TOOLS 627140 réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 pièce de chaque
Clés mâles coudées PB SWISS TOOLS pour Torx® 624850 réf. TX6 ; TX7 ; TX8 ; TX9 ; TX10 ; TX15 ; TX20 ; TX25: 1 pièce de chaque