Jeu de clés mâles coudées 6pans / tournevis courts 14

Réf.: 952896 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 14
Exécution Avec tournevis
Poids 0,65 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 952896 14
EAN / GTIN 4062406156602
Réf. fabricant 952896 14

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 952896: 1 pièce
Jeu de clés mâles coudées 6 pans HOLEX 627225 réf. 9: 1 pièce
Tournevis court pour Phillips HOLEX 668471 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque
Tournevis court pour vis à fente HOLEX 664201, réf. 4; 5,5; 6,5.: 1 pièce de chaque