{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
Degré de remplissage d'un tiroir en G | 10×16 | |
Largeur | 250 mm | |
Profondeur | 400 mm | |
Largeur en G | 10 | |
Profondeur en G | 16 | |
Nombre d'outils | 9 | |
Nombre d'outils | 9 | |
Exécution | avec clé à douilles | |
Poids | 0,834 kg | |
Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
Référence article | 952725 9 | |
EAN / GTIN | 4062406153632 | |
Réf. fabricant | 952725 9 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |