Jeu de limes d’atelier 5

Réf.: 952205 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×16

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×16
    Hauteur 75 mm
    Largeur 200 mm
    Profondeur 400 mm
    Largeur en G 8
    Profondeur en G 16
    Nombre d'outils 5
    Exécution avec limes
    Poids 1,004 kg
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 952205 5
    EAN / GTIN 4062406152192
    Réf. fabricant 952205 5

    Description

    Exécution:

    Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

    Livraison:

    Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 952205: 1 pièce
    Jeu de 5 limes GARANT 517411 réf. 200: 1 pièce

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier