• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Assortiment d'instruments de mesure, Nombre d'outils: 6

Réf.: 952073 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 6
Exécution avec instrument de mesure
Poids 1,833 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 952073 6
EAN / GTIN 2050002004078
Manufacturer Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 952073: 1 pièce
Pied à coulisse numérique GARANT 412680 réf. 150: 1 pièce
Micromètre GARANT 420402 réf. 0−25: 1 pièce
Équerre de précision GARANT 450010 réf. 150×100: 1 pièce
Rapporteur d’angle HOLEX 453000 réf. 120X150: 1 pièce
Règle d'atelier GARANT 461170 réf. 400: 1 pièce
Mètre-ruban GARANT 462210 réf. 3: 1 pièce