• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils, pour assortiment de mousses rigides: 955028

Réf.: 952001 955028
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour assortiment de mousses rigides Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 50
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 20×16
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 125

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 50 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 20×16
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 125 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 400 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 16
Nombre d'outils 62
Exécution vide pour jeux d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 952001 955028
EAN / GTIN 4062406158514
Réf. fabricant 952001 955028
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier