Plaque en tôle d’acier avec rebord sur 3 côtés 30X28

Réf.: 951970 30X28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension en G Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur 750 mm
    Profondeur 700 mm
    Largeur en G 30
    Profondeur en G 28
    Hauteur rebord 25 mm
    Epaisseur caoutchouc strié 3 mm
    Domaine d'utilisation Armoire à outils
    Type de produit Plaques de recouvrement

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 951970 30X28
    EAN / GTIN 4062406158897
    Réf. fabricant 951970 30X28

    Description

    Exécution:

    Plaque de recouvrement et plateau de rangement avec caoutchouc strié adaptés aux armoires à outils et armoires.
    Plaque de recouvrement en tôle d'acier avec rebord sur 3 côtés, couleur noire, avec caoutchouc strié. Hauteur du rebord: 25 mm.

    Norme:

    Pour conformité aux règlements REACH.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier