Revêtement en PVC souple transparent Rouleau de 20 m, Largeur: 1500mm

Réf.: 951955 1500
Copier
Prix par 1 Unité (CHF 51,50 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison selon accord
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Articles au mètre
Référence fabricant Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Longueur 20 000 mm
Longueur en m 20 m
Largeur 1 500 mm
Epaisseur 3 mm
Matière PVC souple
Couleur transparent
Sans silicone oui
Type de produit Tapis de protection pour surfaces de travail

Identification et classification

Référence article 951955 1500
Copier
EAN / GTIN 2050002016620
Copier
Réf. fabricant 759S1050BL
Copier
Fabricant sudhoff technik GmbH, August-Nagel-Straße 1, 89079 ULM-EINSINGEN, Deutschland, www.sudhoff-gruppe.de

Description

Utilisation:

Pour protéger les établis et les surfaces de travail contre les salissures et les dégradations. Sans silicone.
A couper suivant les besoins.

Remarque(s):

Tolérances dimensionnelles suivant DIN 7715 partie 5 P2.