Bloc cuvette pour outils de mesure avec tapis en caoutchouc strié 1

Réf.: 951940 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur 21 mm
    Largeur 525 mm
    Profondeur 303 mm
    Hauteur utile 17 mm
    Largeur utile 480 mm
    Profondeur utile 300 mm
    Type de produit Blocs cuvettes pr outils de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 951940 1
    EAN / GTIN 4062406159689
    Réf. fabricant 951940 1

    Description

    Utilisation:

    Garniture de tiroir à suspendre, avec tapis en caoutchouc strié pour un rangement antidérapant d'instruments de mesure.

    Adapté(s) pour:

    Tiroirs avec une largeur et une profondeur 20G.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier