Tapis pour tiroirs, Dimension en G: 36X20

Réf.: 951830 36X20
(CHF 62,11 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension en G Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 900 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 36
Profondeur en G 20
Epaisseur 2 mm - 4 mm
pour tiroirs en G 36×20G
Type de produit Tapis grillagé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951830 36X20
EAN / GTIN 4062406181215
Réf. fabricant 951830 36X20

Description

Exécution:

Tapis GridLine en caoutchouc naturel, à poser dans les tiroirs.
Le quadrillage GridLine apparent empêche les pièces cylindriques de rouler et sert à la fixation des bacs pour petites pièces easyPick 951210, 951251 et 951265 et des cuvettes bacs 951415 et 951425 sur le tapis. Epaisseur du tapis 2 mm dans les rainures, 4 mm au niveau des reliefs.

Norme:

Pour conformité aux règlements REACH.