Garniture pour classeurs suspendus uniquement pour Largeur tiroir 16G 16

Réf.: 951827 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour prof. utile de tiroir 400 mm
pour profondeur utile de tiroir en G 16
Type de produit Garnitures pour dossiers suspendus

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951827 16
EAN / GTIN 4062406301101
Réf. fabricant 951827 16

Description

Exécution:

Garniture pour classeurs suspendus (par paire) à accrocher dans les tiroirs réf. 300. Une garniture pour classeurs suspendus convient à un tiroir de largeur 20G. Deux garnitures pour classeurs suspendus peuvent être juxtaposées dans un tiroir de largeur 36G.

Adapté(s) pour:

Hauteur frontale de tiroir 300 mm.
Profondeur utile des tiroirs 16G.

Coloris:

Gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les garnitures pour classeurs suspendus ne conviennent pas aux tiroirs de largeur 12G.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop