Garniture pour classeurs suspendus pour Tiroirs largeur 20G – 56G 14

Réf.: 951826 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour profondeur utile de tiroir en G Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour prof. utile de tiroir 350 mm
pour profondeur utile de tiroir en G 14
Type de produit Garnitures pour dossiers suspendus

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951826 14
EAN / GTIN 4062406301019
Réf. fabricant 951826 14

Description

Exécution:

Garniture pour classeurs suspendus (par paire) à accrocher dans les tiroirs réf. 300. Une garniture pour classeurs suspendus convient à un tiroir de largeur 20G. Deux garnitures pour classeurs suspendus peuvent être juxtaposées dans un tiroir de largeur 36G.

Adapté(s) pour:

Hauteur frontale de tiroir 300 mm.
Profondeur utile des tiroirs 14G.

Coloris:

Gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les garnitures pour classeurs suspendus ne conviennent pas aux tiroirs de largeur 12G.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier