Cloisons emboîtables, largeur 12G 125 mm

Réf.: 951821 125

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.80 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  4.00 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
99 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur 100 mm
    Largeur 300 mm
    Largeur en G 12
    Pour hauteur de tiroir 125 mm
    Type de produit Séparation de tiroir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 951821 125
    EAN / GTIN 4062406138837
    Réf. fabricant 951821 125

    Description

    Exécution:

    Cloisons en plastique à emboîter dans les parois de séparation à fente, pour compartimentage supplémentaire des tiroirs.

    Adapté(s) pour:

    Toutes les parois de séparation à fentes sont en plastique. Attention à la hauteur frontale des tiroirs adaptée!

    Remarque(s):

    Largeur utile des cloisons emboîtables = largeur -12 mm. Exemple 951751, largeur 5G: Largeur utile = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier