Cloisons emboîtables, largeur 3G 100 mm

Réf.: 951731 100

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.20 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  1.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
297 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 75 mm
Largeur 75 mm
Largeur en G 3
Pour hauteur de tiroir 100 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951731 100
EAN / GTIN 4062406136888
Réf. fabricant 951731 100

Description

Exécution:

Cloisons en plastique à emboîter dans les parois de séparation à fente, pour compartimentage supplémentaire des tiroirs.

Adapté(s) pour:

Toutes les parois de séparation à fentes sont en plastique. Attention à la hauteur frontale des tiroirs adaptée!

Remarque(s):

Largeur utile des cloisons emboîtables = largeur -12 mm. Exemple 951751, largeur 5G: Largeur utile = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier