Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Poste de travail informatique avec volet d'imprimante DE

Réf.: 951601 DE

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 225
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Indice de protection IP: IP 41

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Angle d'ouverture de porte 225 degré
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Indice de protection IP IP 41
Hauteur 1 020 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 550 mm
Hauteur libre bâti 640 mm
Largeur libre bâti 670 mm
Dimensions volet d'imprimante 236×290 mm mm
Poids 58 kg
Type de produit Postes de travail informatiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951601 DE
Réf. fabricant 951601 DE

Description

Exécution:

Tiroir pour clavier encliquetable en fin de course, verrouillable, avec repose-poignets en bois et système empêchant la traction sur les câbles. Compartiment ordinateur avec ventilateur, tablette galvanisée réglable et tablette de rangement en hêtre multiplis.

Fonctionnement:

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

L'installation électrique fixe comprend une réglette de raccordement à 6 prises (250 V/16 A avec interrupteur marche/arrêt) et un câble de raccordement de 1,2 m.

Coloris:

Caisson gris clair RAL 7035, portes et tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.