Jeu de 2 rebords à fente Profondeur 24G, Pour hauteur frontale de tiroir: 200mm

Réf.: 951580 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 175 mm
Pour hauteur de tiroir 200 mm
Type de produit Parois de séparation à fentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951580 200
EAN / GTIN 4062406136291
Réf. fabricant 951580 200

Description

Exécution:

Rebords à fente en plastique pour le compartimentage des tiroirs. Les rebords sont nécessaires lorsque les cloisons doivent être placées jusqu'au bord du tiroir. Un jeu suffit pour un tiroir.
Rebords en 2 parties.

Adapté(s) pour:

Profondeur utile des tiroirs 24G.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier