Parois de séparation à fentes Profondeur 20G 250 mm

Réf.: 951520 250

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.80 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  15.70 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur 225 mm
    Epaisseur 12 mm
    Pour hauteur de tiroir 250 mm
    Type de produit Parois de séparation à fentes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 951520 250
    EAN / GTIN 4062406136543
    Réf. fabricant 951520 250

    Description

    Exécution:

    Parois de séparation à fentes seules pour compartimentage des tiroirs. Montage sans outils: les parois de séparation à fentes se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Construction robuste en plastique, pas de risque de blessures aux arêtes lors du prélèvement.
    Section intermédiaire en tôle d'acier pour une plus grande stabilité.

    Adapté(s) pour:

    Profondeur utile des tiroirs 20G.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier