Parois de séparation à fentes Profondeur 16G, Pour hauteur frontale de tiroir: 150mm

Réf.: 951510 150

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  8.60 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  7.15 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 125 mm
Epaisseur 12 mm
Pour hauteur de tiroir 150 mm
Type de produit Parois de séparation à fentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951510 150
EAN / GTIN 4062406136352
Réf. fabricant 951510 150

Description

Exécution:

Parois de séparation à fentes seules pour compartimentage des tiroirs. Montage sans outils: les parois de séparation à fentes se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Construction robuste en plastique, pas de risque de blessures aux arêtes lors du prélèvement.

Adapté(s) pour:

Profondeur utile des tiroirs 16G.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier