Cuvettes de 25 mm de haut 2K 2X8/1

Réf.: 951425 2X8/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur × profondeur en G / type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 50 mm
Profondeur 200 mm
Largeur en G 2
Profondeur en G 8
Nombre de compartiments par boîte 1
Nombre de cuvettes 1
Séparations emboîtables adaptées 951275 réf. B
Type de produit Blocs cuvettes moulés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951425 2X8/1
EAN / GTIN 4062406151874
Réf. fabricant 951425 2X8/1

Description

Exécution:

Cuvettes bacs et séparations enfichables en plastique. Intérieur des cuvettes bacs alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables.
Intérieur des bacs cuvettes en Haptoprene bimatière. Effet antidérapant élevé. L’outil ne peut pas glisser lors de la fermeture et de l’ouverture du tiroir.