Jeu de porte-étiquettes lilas 10 pièces 3

Réf.: 951315 3
Fixer le prix 10 Unité (CHF 0,39 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur d’étiquette unité G Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 14 mm
Largeur 60 mm
Type de produit Etiquette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951315 3
EAN / GTIN 4062406193126
Réf. fabricant 951315 3

Description

Exécution:

Porte-étiquettes à emboîter sur des bacs pour petites pièces easyPick. Utilisation directement avec un stylo à encre hydrosoluble ou avec des étiquettes Avery Zweckform L7656-25 (pour réf. 2) et Avery Zweckform L7658-25 (pour réf. 3). Les étiquettes ne sont pas fournies.

Adapté(s) pour:

951210, 951251 et 951265 chacun dans la réf. 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 3×3/1; 3×4/1; 3×6/1; 3×8/1; 3×10/1; 3×6/2; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1; 4×10/1; 4×12/1; 4×16/1; 6×6/1; 6×8/1; 6×10/1; 6×12/1; 6×16/1; 8×8/1; 8×10/1; 10×14/1.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier