Bacs pour petites pièces easyPick Hauteur 75 mm 6X6/1

Réf.: 951265 6X6/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
87 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur × profondeur en G / type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série easyPick
    Hauteur 75 mm
    Largeur 150 mm
    Profondeur 150 mm
    Largeur en G 6
    Profondeur en G 6
    Nombre de compartiments par boîte 1
    Couleur anthracite
    Type de produit Bacs pour petites pièces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 951265 6X6/1
    EAN / GTIN 4062406750862
    Réf. fabricant 951265 6X6/1

    Description

    Adapté(s) pour:

    Dans tous les tiroirs avec une hauteur de façade de 100 mm et plus.

    Téléchargements et documents

    De la même série "easyPick" Afficher tout

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier