Couvercle en PVC pour jeu de barres-poignées 10 pièces, Largeur utile de tiroir en G: 46

Réf.: 951032 46
Fixer le prix 10 Unité (CHF 2,19 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur utile de tiroir en G Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 1 185 mm
Largeur 22 mm
Type de produit Couvercle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951032 46
EAN / GTIN 4062406305031
Réf. fabricant 951032 46

Description

Exécution:

Couvercle en PVC transparent pour barres-poignées.

Adapté(s) pour:

Barres-poignées des tiroirs GridLine.

Livraison:

Jeu de 10 pièces.