{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | easyPick | |
Hauteur récipient | 50 mm | |
pour hauteur frontale de tiroir à partir de | ≥ 75 mm | |
pour largeur utile de tiroir en G | 56 | |
pour profondeur utile de tiroir en G | 24 | |
Pour largeur utile de tiroir | 1 400 mm | |
Pour prof. utile de tiroir | 600 mm | |
Poids | 5,6 kg | |
Type de produit | Bacs pour petites pièces |
Référence article | 950650 75/1 | |
EAN / GTIN | 4062406153779 | |
Réf. fabricant | 950650 75/1 |