Jeux de compartimentage 50/1

Réf.: 950610 50/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 46×24

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Surface utile de tiroir en G 46×24
    Hauteur 25 mm
    Largeur 1 150 mm
    Profondeur 600 mm
    Largeur en G 46
    Profondeur en G 24
    Hauteur de cuvette 25 mm
    Pour hauteur de tiroir 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
    pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 50 mm
    pour largeur utile de tiroir en G 46
    pour profondeur utile de tiroir en G 24
    Pour largeur utile de tiroir 1 150 mm
    Pour prof. utile de tiroir 600 mm
    Matière Plastique
    Poids 2,801 kg
    Type de produit Cuvette pour tiroirs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 950610 50/1
    EAN / GTIN 4062406286576
    Réf. fabricant 950610 50/1

    Description

    Exécution:

    Cuvettes bacs et séparations enfichables en plastique. Intérieur des cuvettes bacs alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables. Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 46×24G.

    Adapté(s) pour:

    Tiroirs 46×24G.

    Contenu:

    Cuvettes bacs 1K 951415: 21 × réf. 6×8/3; 6 × réf. 2×8/1
    Séparations enfichables pour cuvettes bacs (10 pièces) 951275: 7 × réf. B

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier