Jeu de bacs pour petites pièces easyPick, 36×24G, Type: 50/3

Réf.: 950550 50/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur récipient 25 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 50 mm
pour largeur utile de tiroir en G 36
pour profondeur utile de tiroir en G 24
Pour largeur utile de tiroir 900 mm
Pour prof. utile de tiroir 600 mm
Poids 1,905 kg
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950550 50/3
EAN / GTIN 4062406153458
Réf. fabricant 950550 50/3

Description

Exécution:

Bacs pour petites pièces en plastique.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 36×24G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 36×24G.

Contenu:

Bacs pour petites pièces easyPick 951210: 9 × réf. 8×8/1; 6 × réf. 6×8/1

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "easyPick" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier