Jeu de parois de séparation à fente / cloisons 125/1

Réf.: 950520 125/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 26×24

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 26×24
Hauteur 100 mm
Pour hauteur de tiroir 125 mm
pour largeur utile de tiroir en G 26
pour profondeur utile de tiroir en G 24
Pour largeur utile de tiroir 650 mm
Pour prof. utile de tiroir 600 mm
Poids 2,564 kg
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950520 125/1
EAN / GTIN 4062406153397
Réf. fabricant 950520 125/1

Description

Exécution:

Rebords, parois de séparation à fente et cloisons en plastique. Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Les cloisons se fixent dans les parois de séparation à fente.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 26×24G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 26×24G.

Contenu:

Jeu de rebords 951580: 1 × réf. 125
Parois de séparation à fentes 951530: 5 × réf. 125
Cloison emboîtable 4G 951741: 20 × réf. 125
Cloison emboîtable 6G 951761: 4 × réf. 125