Jeu de parois de séparation à fente / cloisons 75/2

Réf.: 950470 75/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
88 article(s) en stock
  • Surface utile de tiroir en G: 20×24

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 20×24
Hauteur 50 mm
Pour hauteur de tiroir 75 mm
pour largeur utile de tiroir en G 20
pour profondeur utile de tiroir en G 24
Pour largeur utile de tiroir 500 mm
Pour prof. utile de tiroir 600 mm
Poids 0,682 kg
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950470 75/2
EAN / GTIN 4062406153151
Réf. fabricant 950470 75/2

Description

Exécution:

Rebords, parois de séparation à fente et cloisons en plastique. Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Les cloisons se fixent dans les parois de séparation à fente.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 20×24G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 20×24G.

Contenu:

Jeu de rebords 951580: 1 × réf. 75
Parois de séparation à fentes 951530: 3 × réf. 75
Cloison emboîtable 5G 951751: 12 × réf. 75

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier