Jeu de compartimentage, 20×24G, Hauteur frontale des tiroirs / Type: 50/1

Réf.: 950460 50/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 20×24

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 20×24
Hauteur 25 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 24
Hauteur de cuvette 25 mm
Pour hauteur de tiroir 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 50 mm
pour largeur utile de tiroir en G 20
pour profondeur utile de tiroir en G 24
Pour largeur utile de tiroir 500 mm
Pour prof. utile de tiroir 600 mm
Matière Plastique
Poids 1,383 kg
Type de produit Cuvette pour tiroirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950460 50/1
EAN / GTIN 4062406153113
Réf. fabricant 950460 50/1

Description

Exécution:

Cuvettes bacs et séparations enfichables en plastique. Intérieur des cuvettes bacs alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 20×24G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 20×24G.

Contenu:

Cuvettes bacs 1K hauteur 25 mm 951415: 12 × réf. 6×6/4; 4 × réf. 2×6/1
Séparations enfichables pour cuvettes bacs (10 pièces) 951275: 5 × réf. C