Jeu de compartimentage 50/3

Réf.: 950360 50/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 26×20

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Surface utile de tiroir en G 26×20
    Hauteur 25 mm
    Largeur 650 mm
    Profondeur 500 mm
    Largeur en G 26
    Profondeur en G 20
    Hauteur de cuvette 25 mm
    Pour hauteur de tiroir 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
    pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 50 mm
    pour largeur utile de tiroir en G 26
    pour profondeur utile de tiroir en G 20
    Pour largeur utile de tiroir 650 mm
    Pour prof. utile de tiroir 500 mm
    Matière Plastique
    Poids 1,43 kg
    Type de produit Cuvette pour tiroirs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 950360 50/3
    EAN / GTIN 4062406388812
    Réf. fabricant 950360 50/3

    Description

    Exécution:

    Blocs cuvettes et séparations enfichables en plastique. Intérieur des cuvettes bacs alvéolé pour compartimentage à l’aide de séparations enfichables.
    Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 26×20G.

    Adapté(s) pour:

    Tiroirs 26×20G.

    Contenu:

    Cuvettes bacs 1K 951415: 4 × réf. 6×6/4; 2 × réf. 6×8/4; 4 × réf. 6×6/2; 2 × réf. 6×8/2; 2 × réf. 2×6/1; 1 × réf. 2×8/1
    Séparations enfichables pour cuvettes bacs (10 pièces) 951275: 2 × réf. A; 3 × réf. C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier