Jeu de bacs pour petites pièces easyPick 75/3

Réf.: 950350 75/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série easyPick
    Hauteur récipient 50 mm
    pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 75 mm
    pour largeur utile de tiroir en G 26
    pour profondeur utile de tiroir en G 20
    Pour largeur utile de tiroir 650 mm
    Pour prof. utile de tiroir 500 mm
    Poids 1,954 kg
    Type de produit Bacs pour petites pièces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 950350 75/3
    EAN / GTIN 4062406152819
    Réf. fabricant 950350 75/3

    Description

    Exécution:

    Bacs pour petites pièces en plastique.
    Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 26×20G.

    Adapté(s) pour:

    Tiroirs 26×20G.

    Contenu:

    Bacs pour petites pièces easyPick 951251: 10 × réf. 4×6/1; 2 × réf. 6×6/1; 1 × réf. 4×8/1; 1 × réf. 6×8/1; 2 × réf. 8×8/1

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    De la même série "easyPick" Afficher tout

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier