Jeu de parois de séparation à fente / cloisons, 20×20G, Hauteur frontale des tiroirs / Type: 125/3

Réf.: 950320 125/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: Porte-outils

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G Porte-outils
Hauteur 100 mm
Pour hauteur de tiroir 125 mm
pour largeur utile de tiroir en G 20
pour profondeur utile de tiroir en G 20
Pour largeur utile de tiroir 500 mm
Pour prof. utile de tiroir 500 mm
Poids 1,232 kg
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950320 125/3
EAN / GTIN 4062406152710
Réf. fabricant 950320 125/3

Description

Exécution:

Rebords, parois de séparation à fente et cloisons en plastique. Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Les cloisons se fixent dans les parois de séparation à fente.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 20×20G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 20×20G.

Contenu:

Jeu de rebords 951570: 1 × réf. 125
Parois de séparation à fentes 951520: 2 × réf. 125
Cloison emboîtable 4G 951741: 3 × réf. 125
Cloison emboîtable 8G 951781: 4 × réf. 125