Jeux de compartimentage 50/4

Réf.: 950310 50/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
161 article(s) en stock
  • Surface utile de tiroir en G: Porte-outils

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G Porte-outils
Hauteur 25 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 20
Hauteur de cuvette 25 mm
Pour hauteur de tiroir 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 50 mm
pour largeur utile de tiroir en G 20
pour profondeur utile de tiroir en G 20
Pour largeur utile de tiroir 500 mm
Pour prof. utile de tiroir 500 mm
Matière Plastique
Poids 0,999 kg
Type de produit Cuvette pour tiroirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950310 50/4
EAN / GTIN 4062406286521

Description

Exécution:

Blocs cuvettes et séparations enfichables en plastique. Intérieur des cuvettes bacs alvéolé pour compartimentage à l’aide de séparations enfichables.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 20×20G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 20×20G.

Contenu:

Cuvettes bacs 1K 951415: 2 × réf. 6×6/4; 1 × réf. 6×8/4; 2 × réf. 6×6/3; 1 × réf. 6×8/3; 2 × réf. 6×6/2; 1 × réf. 6×8/2; 2 × réf. 2×6/1; 1 × réf. 2×8/1
Séparations enfichables pour cuvettes bacs (10 pièces) 951275: 2 × réf. C; 1 × réf. B; 1 × réf. A

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier