Jeu de parois de séparation à fente / cloisons 100/1

Réf.: 950270 100/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
137 article(s) en stock
  • Surface utile de tiroir en G: 12×20

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 12×20
Hauteur 75 mm
Pour hauteur de tiroir 100 mm
pour largeur utile de tiroir en G 12
pour profondeur utile de tiroir en G 20
Pour largeur utile de tiroir 300 mm
Pour prof. utile de tiroir 500 mm
Poids 0,776 kg
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950270 100/1
EAN / GTIN 4062406152475
Réf. fabricant 950270 100/1

Description

Exécution:

Rebords, parois de séparation à fente et cloisons en plastique. Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Les cloisons se fixent dans les parois de séparation à fente.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 12×20G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 12×20G.

Contenu:

Jeu de rebords 951570: 1 × réf. 100
Parois de séparation à fentes 951520: 2 × réf. 100
Cloison emboîtable 951741: 6 × réf. 100

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop