Jeu de parois de séparation à fente / cloisons, 16×16G, Hauteur frontale des tiroirs / Type: 75/1

Réf.: 950199 75/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 16×16

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 16×16
Hauteur 50 mm
Pour hauteur de tiroir 75 mm
pour largeur utile de tiroir en G 16
pour profondeur utile de tiroir en G 16
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950199 75/1
EAN / GTIN 4067263015253
Réf. fabricant 950199 75/1

Description

Exécution:

Rebords, parois de séparation à fente et cloisons en plastique. Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Les cloisons se fixent dans les parois de séparation à fente.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 16×16G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 16×16G.

Contenu:

Jeu de rebords 951560: 1 × réf. 75
Parois de séparation à fentes 951510: 5 × réf. 75
Cloison emboîtable 951731: 10 × réf. 75

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier