Jeu de compartimentage 50/1

Réf.: 950192 50/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 26×14

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 26×14
Hauteur 25 mm
Largeur 650 mm
Profondeur 350 mm
Largeur en G 26
Profondeur en G 14
Hauteur de cuvette 25 mm
Pour hauteur de tiroir 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 50 mm
pour largeur utile de tiroir en G 26
pour profondeur utile de tiroir en G 14
Pour largeur utile de tiroir 650 mm
Pour prof. utile de tiroir 350 mm
Matière Plastique
Poids 1,014 kg
Type de produit Cuvette pour tiroirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950192 50/1
EAN / GTIN 4062406573522
Réf. fabricant 950192 50/1

Description

Exécution:

Blocs cuvettes et séparations enfichables en plastique. Intérieur des cuvettes bacs alvéolé pour compartimentage à l’aide de séparations enfichables.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 26×14G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 26×14G.

Contenu:

Cuvettes bacs 1K 951415: 4 × réf. 6×8/4 ; 4 × réf. 6×6/4; 1 × réf. 2×8/1; 1 × réf. 2×6/1
Séparations enfichables pour cuvettes bacs (10 pièces) 951275: 3 × réf. C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier