{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | easyPick | |
Hauteur récipient | 50 mm | |
pour hauteur frontale de tiroir à partir de | ≥ 75 mm | |
pour largeur utile de tiroir en G | 26 | |
pour profondeur utile de tiroir en G | 14 | |
Pour largeur utile de tiroir | 650 mm | |
Pour prof. utile de tiroir | 350 mm | |
Poids | 1,845 kg | |
Type de produit | Bacs pour petites pièces |
Référence article | 950190 75/2 | |
EAN / GTIN | 4062406573171 | |
Réf. fabricant | 950190 75/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |