Armoire à clés 48

Réf.: 950155 48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de crochets Prix unitaire TTC
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Hauteur 380 mm
    Largeur 285 mm
    Profondeur 65 mm
    ⌀ serrure à combinaison 57 mm
    Nombre de crochets 48
    Type de produit Armoire à clés avec cylindre DOM

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 950155 48
    EAN / GTIN 4062406153007
    Réf. fabricant 950155 48

    Description

    Exécution:

    Corps, paroi intermédiaire et portes en tôle d'acier. Prévues pour fixation murale. Revêtement intérieur avec panneaux en polypropylène. Tringles à crochets réglables progressivement, avec numérotation en continu et registre des clés.
    Fermeture par serrure à cylindre DOM interchangeable.
    Avec 48 crochets (6 tringles de 8 crochets).

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Pas de teintes spéciales possibles.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier