Barillet extractible de serrure combinée avec 2 clés 3/2000

Réf.: 950072 3/2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Domaine d'utilisation Système de fermeture HO
Type de produit Barillet de fermeture extractible

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950072 3/2000
EAN / GTIN 2050002041615
Réf. fabricant 238314 637790 0003

Description

Exécution:

Les barillets extractibles de fermetures combinées peuvent remplacer les barillets extractibles standard (Ho 001 − Ho 200). En cas de nouvelle commande d’une fermeture, une carte de sécurité est fournie.

Utilisation:

Maximum 2000 fermetures différentes possibles avec maximum 3 niveaux hiérarchiques supérieurs, p. ex. plusieurs groupes / départements avec maximum 2000 serrures et plusieurs clés de groupe, de groupe principal ou principales générales. Organigramme de femerture obligatoire. Au dernier niveau, jusqu'à 50 fermetures possibles, avec maximum deux groupes principaux et au total maximum 2000 fermetures.

Remarque(s):

  • Les fermetures combinées sont des fabrications spéciales conçues sur mesure qui nécessitent une planification. Pour la création d’une fermeture, il convient de présenter un plan de fermeture / formulaire de planification dûment complété et signé.
  • Après la première commande, le client recevra une carte de sécurité, qui constitue un certificat de légitimation. Toute commande ultérieure et extension de la fermeture combinée ne seront possibles que sur présentation d’une photocopie de la carte de sécurité.
  • Pour les commandes ultérieures, indiquer impérativement le code de la fermeture (combinaison de 4 lettres) et pour l’article 950072 réf. 3/300 et 3/2000, l’affectation précise des barillets extractibles aux groupes / sous-groupes désirés. Pour l’article 950074, indiquer si une clé principale générale, une clé de groupe ou une clé semi-combinée est souhaitée.
  • Les fermetures combinées étant des fabrications spéciales, elles ne peuvent pas être reprises!

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop