Banc, indépendant Plastique 1000

Réf.: 949811 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 450 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 353 mm
Lattes au profil 60×30 mm
Compensation des différences de niveaux possible jusqu'à 10 mm
Nombre de pieds 4
Matériau lattes Plastique avec noyau en acier
Matériau pied Construction en tube carré
Teinte spéciale possible non
Poids 10,4 kg
Type de produit Bancs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949811 1000
EAN / GTIN 4062406082659

Description

Exécution:

Construction robuste en tube carré 30×30 mm. Lattes au profil 60×30 mm, pour un excellent confort d'assise. Avec patins réglables pour faciliter la mise de niveau (10 mm).
Lattes en plastique gris clair avec noyau en acier.

Coloris:

Bâti en acier avec revêtement gris-noir. Pas de teintes spéciales possibles.