Banc, indépendant Hêtre 1500

Réf.: 949810 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 450 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 353 mm
Lattes au profil 60×30 mm
Compensation des différences de niveaux possible jusqu'à 10 mm
Nombre de pieds 4
Matériau lattes Lattes en bois dur arrondi (hêtre), vernis transparent
Matériau pied Construction en tube carré
Teinte spéciale possible non
Poids 13,7 kg
Type de produit Bancs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949810 1500
EAN / GTIN 4062406082635
Réf. fabricant 949810 1500

Description

Exécution:

Construction robuste en tube carré 30×30 mm. Lattes au profil 60×30 mm, pour un excellent confort d'assise. Avec patins réglables pour faciliter la mise de niveau (10 mm).
Lattes en bois dur rabotées et arrondies sur tous les côtés, vernis transparent. Avec différences de couleur naturelles.

Coloris:

Bâti en acier avec revêtement gris-noir. Pas de teintes spéciales possibles.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier