Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Tablette à chaussures supplémentaire 300 mm

Réf.: 949760 300

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de compartiments (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949760 300
Réf. fabricant 949760 300

Description

Exécution:

Tablette supplémentaire en tôle d’acier. Pour le compartimentage d’une armoire vestiaire. La tablette n’est pas réglable en hauteur; la hauteur de montage est d’env. 250 mm. Elle peut également être utilisée comme tablette à chaussures.

Adapté(s) pour:

Armoires vestiaires HOLEX 949601949714.

Remarque(s):

Le code art. 949760 réf. 300 est un article en option moyennant supplément qui ne peut être demandé que lors de la passation d'une nouvelle commande.
Un montage ultérieur est impossible.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier