Armoire vestiaire pour séparation propre/sale, avec module de toit incliné et pieds en plastique et serrure à cylindre DOM 2

Réf.: 949733 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 110
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 0,8 mm
    Angle d'ouverture de porte 110 degré
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    Hauteur avant 1 950 mm
    Hauteur arrière 2 180 mm
    Largeur 600 mm
    Profondeur 500 mm
    Larg. utile par compart. 2 × 240 mm
    Prof. utile par compart. 477 mm
    Hauteur utile par casier à vêtements 1 420 mm
    Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné 328 mm
    Largeur tablette 298 mm
    Profondeur tablette 477 mm
    Poids 42 kg
    Type de produit Armoires vestiaires

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 949733 2
    EAN / GTIN 4067263828808
    Réf. fabricant 949733 2

    Description

    Exécution:

    Armoire vestiaire ultra large, avec compartiment en deux parties pour séparation propre/sale. La paroi intermédiaire du compartiment permet une séparation hygiénique entre vêtements de travail et vêtements personnels. Avec deux portes battantes convergentes à verrouillage central par serrure. Portes avec trous d’aération en losange et porte-étiquette. Avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets.
    Avec pieds en plastique.
    Avec serrure à cylindre de haute qualité.

    Norme:

    DIN 4547

    Coloris:

    Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Pas de teintes spéciales possibles.

    Remarque(s):

    Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier