Armoire vestiaire pour séparation propre/sale, avec module de toit incliné et socle et serrure à cylindre DOM 2

Réf.: 949731 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 110
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,8 mm
Angle d'ouverture de porte 110 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hauteur avant 1 950 mm
Hauteur arrière 2 180 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 500 mm
Larg. utile par compart. 2 × 240 mm
Prof. utile par compart. 477 mm
Hauteur utile par casier à vêtements 1 420 mm
Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné 328 mm
Largeur tablette 298 mm
Profondeur tablette 477 mm
Poids 42 kg
Type de produit Armoires vestiaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949731 2
EAN / GTIN 4067263828761
Réf. fabricant 949731 2

Description

Exécution:

Armoire vestiaire ultra large, avec compartiment en deux parties pour séparation propre/sale. La paroi intermédiaire du compartiment permet une séparation hygiénique entre vêtements de travail et vêtements personnels. Avec deux portes battantes convergentes à verrouillage central par serrure. Portes avec trous d’aération en losange et porte-étiquette. Avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets.
Avec socle.
Avec serrure à cylindre de haute qualité.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.