Armoire vestiaire avec module de toit incliné, pieds en plastique et verrou à pêne tournant de sécurité 3

Réf.: 949633 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 110
  • Couleurs disponibles: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,8 mm
Angle d'ouverture de porte 110 degré
Couleurs disponibles RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hauteur avant 1 950 mm
Hauteur arrière 2 180 mm
Largeur 900 mm
Profondeur 500 mm
Larg. utile par compart. 240 mm
Prof. utile par compart. 477 mm
Hauteur utile par casier à vêtements 1 420 mm
Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné 328 mm
Largeur tablette 298 mm
Profondeur tablette 477 mm
Nombre de compartiments 3
Nombre de tablettes fixes 1
Nombre de tringles à vêtements 1
Pour cadenas oui
Pour cadenas avec ⌀ anse jusqu'à 6 mm
Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
Exécution bâti Pieds en acier
Toit incliné oui
Porte avec fente d'aération oui
Teinte spéciale possible non
Poids 57 kg
Exécution serrure Verrou à pêne tournant de sécurité
Norme DIN 4547
Type de produit Armoires vestiaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949633 3
EAN / GTIN 4067263642831
Réf. fabricant 949633 3

Description

Exécution:

Armoire vestiaire avec module de toit incliné, qui empêche toute immobilisation des objets. Largeur de compartiment 300 mm avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d’aération en losange et porte-étiquette.
Avec pieds en plastique.
Avec verrou à pêne tournant de sécurité, verrouillage par cadenas (non fourni).

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.