Armoire vestiaire avec pieds en plastique et verrou à pêne tournant de sécurité 4

Réf.: 949615 4
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 110
  • Couleurs disponibles: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,8 mm
Angle d'ouverture de porte 110 degré
Couleurs disponibles RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hauteur 1 950 mm
Largeur 1 200 mm
Profondeur 500 mm
Larg. utile par compart. 240 mm
Prof. utile par compart. 477 mm
Hauteur utile par casier à vêtements 1 420 mm
Hauteur utile par tablette à chapeaux 328 mm
Largeur tablette 298 mm
Profondeur tablette 477 mm
Nombre de compartiments 4
Nombre de tablettes fixes 1
Nombre de tringles à vêtements 1
Pour cadenas oui
Pour cadenas avec ⌀ anse jusqu'à 6 mm
Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
Exécution bâti Pieds en acier
Porte avec fente d'aération oui
Teinte spéciale possible non
Poids 68 kg
Exécution serrure Verrou à pêne tournant de sécurité
Norme DIN 4547
Type de produit Armoires vestiaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949615 4
EAN / GTIN 4067263642725
Réf. fabricant 949615 4

Description

Exécution:

Armoire vestiaire avec largeur de compartiment de 300 mm, avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d’aération en losange et porte-étiquette.
Avec pieds en plastique.
Avec verrou à pêne tournant de sécurité, verrouillage par cadenas (non fourni).
Concept d’aération: l’entrée d’air dans le fond arrière de l’armoire assure une bonne aération et un séchage du compartiment. Pour les armoires spéciales, l’air est amené par les orifices au-dessus du socle.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier