Armoires à bacs sans portes, Hauteur: 1200mm

Réf.: 949506 1200
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 60
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 500
  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Couleurs disponibles: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 60 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 500 kg
Réglage en hauteur au pas 40 mm
Couleurs disponibles RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hauteur 1 200 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 400 mm
Hauteur utile 1 040 mm
Nombre de tablettes 2
Façades des armoires ouvert
Type de produit Armoires à dossiers

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949506 1200
EAN / GTIN 4062406080600
Réf. fabricant 949506 1200
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caissons et portes en tôle d’acier, logement de tablettes possible au pas de 40 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre. Informations détaillées sur les fermetures, voir 950050950060.
Sans portes, comme armoire à rayonnages ouverte.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas surcharger l’armoire ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire ou sur les tablettes.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.