Armoire à portes battantes à portes battantes avec regard 1200 mm

Réf.: 949503 1200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 60
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 500
  • Angle d'ouverture de porte: 225
  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 60 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 500 kg
Angle d'ouverture de porte 225 degré
Réglage en hauteur au pas 40 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hauteur 1 200 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 400 mm
Hauteur utile 1 040 mm
Nombre de tablettes 2
Façades des armoires Porte battante avec regard
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
Positionnement de la poignée haut
Type de produit Armoires à dossiers

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949503 1200
EAN / GTIN 4062406080570
Réf. fabricant 949503 1200

Description

Exécution:

Caissons et portes en tôle d’acier, logement de tablettes possible au pas de 40 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre. Informations détaillées sur les fermetures, voir 950050950060.
Avec portes battantes avec regard (verres en polycarbonate).

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.